Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type D 4" RVS/NBR binnendraad BSPP 4"

  • ERIKS:11538432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 298,00/ stukexcl. btw

€ 360,58incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 298,00

-

10+

€ 280,12

6.00%

25+

€ 262,24

12.00%

50+

€ 238,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
D/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling