Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type D 3" RVS/NBR binnendraad BSPP 3"

  • ERIKS:11538431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 202,75/ stukexcl. btw

€ 245,33incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 202,75

-

10+

€ 190,59

6.00%

25+

€ 178,42

12.00%

50+

€ 162,20

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
D/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
3"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling