€ 160,50/ stukexcl. btw
€ 194,21incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 160,50 | - |
10+ | € 150,87 | 6.00% |
25+ | € 141,24 | 12.00% |
50+ | € 128,40 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAFLOK |
Type | D/SAF |
Materiaal | AISI 316 |
Code | D |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler Saflok |
Maat aansluiting 2 | 2.1/2" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |