Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type D 1" RVS/NBR binnendraad BSPP 1"

  • ERIKS:11538425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,75/ stukexcl. btw

€ 103,76incl. btw

180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 85,75

-

10+

€ 80,61

6.00%

25+

€ 75,46

12.00%

50+

€ 68,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
D/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling