Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type B 3" RVS met buitendraad, NBR dichting BSPT 3"

  • ERIKS:11538247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,00/ stukexcl. btw

€ 179,08incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 148,00

-

10+

€ 139,12

6.00%

25+

€ 130,24

12.00%

50+

€ 118,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
B/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
3"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling