Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type B 3/4" RVS met buitendraad, NBR dichting BSPT 3/4"

  • ERIKS:11538234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,00/ stukexcl. btw

€ 76,23incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,00

-

10+

€ 59,22

6.00%

25+

€ 55,44

12.00%

50+

€ 50,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
B/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling