Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type B 2" RVS met buitendraad, NBR dichting BSPT 2"

  • ERIKS:11538245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,75/ stukexcl. btw

€ 108,60incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,75

-

10+

€ 84,37

6.00%

25+

€ 78,98

12.00%

50+

€ 71,80

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
B/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling