Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type B 2.1/2" RVS met buitendraad, NBR dichting BSPT 2.1/2"

  • ERIKS:11538246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 131,25/ stukexcl. btw

€ 158,81incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 131,25

-

10+

€ 123,38

6.00%

25+

€ 115,50

12.00%

50+

€ 105,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
B/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling