Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type B 1" RVS met buitendraad, NBR dichting BSPT 1"

  • ERIKS:11538241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,75/ stukexcl. btw

€ 84,40incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,75

-

10+

€ 65,57

6.00%

25+

€ 61,38

12.00%

50+

€ 55,80

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
B/SAF
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling