€ 83,00/ stukexcl. btw
€ 100,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 83,00 | - |
10+ | € 78,02 | 6.00% |
25+ | € 73,04 | 12.00% |
50+ | € 66,40 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAFLOK |
Type | B/SAF |
Materiaal | AISI 316 |
Code | B |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler Saflok |
Maat aansluiting 2 | 1.1/2" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |