€ 73,25/ stukexcl. btw
€ 88,63incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 73,25 | - |
10+ | € 68,86 | 6.00% |
25+ | € 64,46 | 12.00% |
50+ | € 58,60 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAFLOK |
Type | DBW/SAF |
Type | GMV-GCS-D-AW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 26.7 mm |
Laseind dikte | 2.9 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Saflok |
Maat aansluiting | 3/4" |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Maximale werkdruk | 16 bar |