€ 88,50/ stukexcl. btw
€ 107,09incl. btw
186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 88,50 | - |
10+ | € 83,19 | 6.00% |
25+ | € 77,88 | 12.00% |
50+ | € 70,80 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAFLOK |
Type | DBW/SAF |
Type | GMV-GCS-D-AW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 33.4 mm |
Laseind dikte | 3.4 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Saflok |
Maat aansluiting | 1" |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Maximale werkdruk | 16 bar |