€ 94,75/ stukexcl. btw
€ 114,65incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 94,75 | - |
10+ | € 89,07 | 6.00% |
25+ | € 83,38 | 12.00% |
50+ | € 75,80 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAFLOK |
Type | DBW/SAF |
Type | GMV-GCS-D-AW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 48.3 mm |
Laseind dikte | 3.7 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Saflok |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Maximale werkdruk | 16 bar |