€ 163,50/ stukexcl. btw
€ 197,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 163,50 | - |
10+ | € 153,69 | 6.00% |
25+ | € 143,88 | 12.00% |
50+ | € 130,80 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAFLOK |
Type | C/RK |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Saflok draaibaar |
Maat aansluiting | 2" |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 246 psi |