Eriks
SAFLOK

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK C/RK 38 RVS swivel, met pilaar 38 voor klemschalen

  • ERIKS:11538257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,25/ stukexcl. btw

€ 164,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 136,25

-

10+

€ 128,07

6.00%

25+

€ 119,90

12.00%

50+

€ 109,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFLOK
Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Saflok draaibaar
Maat aansluiting
1.1/2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi