Eriks
SAFETY JOGGER

SAFETY JOGGER Hoge veiligheidsschoen X2000 Jogger bescherming S3 hoog 44

  • ERIKS:23319179
  • Fabrikant:5412252164075
Image 1
Model omschrijving:
Nubuck leder, waterafstotend, bruin, mesh nylon voering, antistatisch, antislip, anti-perforeerbare stalen zool, schokbestendig, S3, stalen neus, PU/PU zool.
Toepassingsgebieden: Industrie.
Onderhoud van de schoen:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.
Opslaan in lijst

€ 47,03/ paarexcl. btw

€ 56,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAFETY JOGGER
Serie
X2000 Jogger
Schoenmaat
44
Schoenmaat (UK)
10
Uitvoering
Hoge schoen
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Nubuckleder
Kleur
Bruin
Loopzool
PU
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC