Eriks
SAF-FRO

SAF-FRO Elektrode droger type WELDRY PW8

  • ERIKS:11899658
  • Fabrikant:3278640466235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 561,39/ stukexcl. btw

€ 679,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAF-FRO
Uitvoering
PW8
Max. temperatuur
120 °C
Binnenbreedte
72 mm
Binnenhoogte
470 mm
Binnenlengte
72 mm
Gewicht
5 kg
Primaire spanning
230 V
Vermogen
130 W