€ 499,66/ stukexcl. btw
€ 604,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAF-FRO |
Uitvoering | PW15 |
Max. temperatuur | 120 °C |
Binnenbreedte | 100 mm |
Binnenhoogte | 470 mm |
Binnenlengte | 100 mm |
Gewicht | 8 kg |
Primaire spanning | 230 V |
Vermogen | 275 W |