Eriks
S & S

S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 1/2" BSPP

  • ERIKS:12261970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximale werkdruk 40 bar
Opslaan in lijst

€ 306,85/ stukexcl. btw

€ 371,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
S & S
Serie
7010
Type
211
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4408
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Maat aansluiting
1/2" BSPP (15)
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
3.5 m³/h
Sluitdruk
40 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
R50
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
50
Stuurdruk
4 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
1.4571
Materiaal spindel
1.4571
Materiaal kopstuk
1.4408
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -30 tot 135 °C
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 60 °C