Eriks
S & S

S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch R80 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:12244346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
S&S bronzen pneumatische bediende klepafsluiter, met PTFE klepdichting, kunststof aandrijving, schuin vrijstroom model, BSP binnendraadaansluiting, pneumatisch veersluitend bediend tegen de medium stroom sluitendToepassingNeutrale gassen
Opslaan in lijst

€ 382,08/ stukexcl. btw

€ 462,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
S & S
Serie
7010
Type
211
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/2" (40)
Maat aansluiting
1.1/2" BSPP (40)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
120 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
35 m³/h
Sluitdrukbereik
van 5.1 tot 16.1 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
R80
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
80
Stuurdruk
2,5 - 10 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
1.4571
Materiaal spindel
1.4571
Materiaal kopstuk
CC491K
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
PA
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -30 tot 135 °C
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 60 °C