€ 797,73/ stukexcl. btw
€ 965,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | S & S |
Serie | 7010 |
Type | 201 |
Functie | Tweewegventiel |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1.1/2" (40) |
Maat aansluiting | 1.1/2" BSPP (40) |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 120 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 30 m³/h |
Sluitdruk | 3.3 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | R50 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 50 |
Stuurdruk | 5,8 - 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | 1.4571 |
Materiaal spindel | 1.4571 |
Materiaal kopstuk | 1.4408 |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Messing, verchroomd |
Explosieveilig | Nee |
Max. viscositeit | 600 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -30 tot 170 °C |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 60 °C |