Eriks
S & S

S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 201 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch R50-FPM veersluitend PN16 1/2" BSPP

  • ERIKS:10057518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 294,53/ stukexcl. btw

€ 356,38incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
S & S
Serie
7010
Type
201
Functie
Tweewegventiel
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" (15)
Maat aansluiting
1/2" BSPP (15)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
65 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
3.5 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
R50-FPM
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
50
Stuurdruk
3-10 bar
Aansluiting bediening
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
1.4571
Materiaal spindel
1.4571
Materiaal kopstuk
CC491K
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Messing, verchroomd
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -30 tot 170 °C
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 100 °C