€ 1.378,70/ stukexcl. btw
€ 1.668,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | S & S |
Serie | 7032 |
Type | 197 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN50 |
Maat aansluiting | DN50 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 40 m³/h |
Sluitdruk | 14 bar |
Werking | Druk boven klep |
Aandrijving | R80 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 80 |
Stuurdruk | 10 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Eindcontacten | Geen |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | 1.4571 |
Materiaal spindel | 1.4571 |
Materiaal kopstuk | 1.4408 |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Messing, verchroomd |
Explosieveilig | Nee |
Max. viscositeit | 600 mm²/s |
Mediumtemperatuur | van -30 tot 170 °C |
Omgevingstemperatuur | van -30 tot 60 °C |
DN | DN50 |
Aandrijving | R80 |
c | 1/4" BSP |
ØD | 98 mm |
H | 378 mm |
L | 230 mm |
Gewicht | 11 kg |