Eriks
S & S

S & S Klepafsluiter Type 197 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch R50 veersluitend PN40 DN20

  • ERIKS:12267662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pneumatisch bediende klepafsluiter met flensaansluiting. De enkelwerkende pneumatische zuiger aandrijving is standaard veersluitend en voorzien van een messing verchroomde of aluminium behuizing. De spindelafdichting is uitgevoerd met een zelfnastellende stopbuspakking met PTFE dakvormmanchetten.
Opslaan in lijst

€ 1.744,20/ stukexcl. btw

€ 2.110,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
S & S
Serie
7032
Type
197
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4408
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN50
Maat aansluiting
DN50
Normering aansluiting
EN 1092-1
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
40 m³/h
Sluitdruk
25 bar
Werking
Druk boven klep
Aandrijving
R125
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
125
Stuurdruk
10 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Eindcontacten
Geen
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
1.4571
Materiaal spindel
1.4571
Materiaal kopstuk
1.4408
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Aluminium
Explosieveilig
Nee
Max. viscositeit
600 mm²/s
Mediumtemperatuur
van -30 tot 170 °C
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 60 °C
DN
DN50
Aandrijving
R125
c
1/4" BSP
ØD
144 mm
H
303 mm
L
230 mm
Gewicht
13.1 kg