Uitvoering: van persgegoten zink. Met aan beide zijden bedekte, draaibare sleutelprofielen.
In kruisvorm met ketting en karabijnhaak. Met buitenvierkant 6 mm, buitenvierkanten 7–8 mm en 9–10 mm, buitendriekant 7 mm, buitendriekanten 8–9 mm en 10–11 mm, dubbelbaard 3–5 mm, halve maan 6 mm en vierkante radiatorsleutel 5 mm. Levering met 1/4" plastic adapter.
€ 38,61/ stukexcl. btw
€ 46,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150