Eriks
S+B

S+B Schakelkastsleutel Double Key Box 20in1 SuB

  • ERIKS:14593268
  • Fabrikant:4030884006757
Image 1
Schakelkastsleutelbox

Uitvoering: behuizing van slagvaste kunststof met wisselinzetstukken van spuitgietzink en 1/4"-bitopname. Met dubbelbit sleuf 7 mm/kruiskop PH 2, dubbelbit TORX® T 20/T 25, binnenzeskant 3 mm, getrapt binnenvierkant 6–7–8–9–10 mm, buitenvierkant 6; 7–8 mm, buitendriekant 7; 8–9; 10 mm, en dubbelbaard 3–5 mm.

Opslaan in lijst

€ 48,66/ stukexcl. btw

€ 58,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
S+B