Eriks
RX

RX Verloopnippel BSP conisch messing vernikkeld BU/BI 1/4x1/8

  • ERIKS:24206223
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 1,22/ stukexcl. btw

€ 1,48incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RX
Serie
W89A
Type
RED-B-T
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Maximale werkdruk
60 bar