Eriks
RX

RX Poetsdoek Xstrong 10 pak/doos Cellulose/PP 38cmx32cm 500St/doos wit RX-N-70-F

  • ERIKS:12406821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX® CELLULOSE EN PP NON-WOVEN POETSDOEK RX-N-70Als u een sterke allround poetsdoek zoekt, is de RX-N-70 de doek die u nodig hebt! - Universele poetsdoek met cellulose als basis. - Heeft een ongeëvenaarde natsterkte door de toevoeging van polypropyleen, wat zorgt voor een sterke doek in alle richtingen en voor een perfecte opname van allerlei vloeistoffen. - Het groot volume vezels garandeert een uiterst snel absorptievermogen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RX
Serie
N-70
Artikel
RX-N-70-F
Uitvoering
Poetsdoek cellulose/PP in folie
Lengte
380 mm
Breedte
300 mm
Verpakking
500 vellen/folie