Eriks
RX

RX Minirol dispenserpapier Cellulose 1-laags (12 rol/doos) 120mx20cm wit RX-P-10

  • ERIKS:12406822
  • Fabrikant:8717703519174
Image 1
Onze 1-laags poetsrollen zijn gemaakt van zware kwaliteit, waardoor ze sterk zijn en een hoog absorptievermogen hebben
Voor het gebruiksgemak zijn de rollen geperforeerd
Deze cellulose rollen zijn kokerloos, wat milieutechnisch beter verantwoord is doordat het veel minder afval met zich meebrengt
Verder is de rol van een zeer hoge kwaliteit en heeft het materiaal cellulose een hoog absorptievermogen doordat het voorzien is van een extra hoog gramsgewicht
Het materiaal is zeer zacht en pluisvrij.
Materiaal: Cellulose
Lengte x Breedte: 120 m x 20 cm
Inhoud: 12 rollen
Aantal lagen: 1 laags
Perforatie: Nee
Verpakking: Doos
Kleur: Wit
Gramsgewicht: 24 gr/m²
Opslaan in lijst

€ 54,28/ per doosexcl. btw

€ 65,68incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RX
Serie
P-10
Artikel
RX-P-10 Mini
Uitvoering
Dispenser papier cellulose
Lengte
120000 mm
Breedte
200 mm
Verpakking
12 rollen/doos