Eriks
RX

RX Industriepapier Cellulose 1-laags 1000mx25cm wit RX-P-10 FS

  • ERIKS:12406823
  • Fabrikant:8717703503982
Image 1
Onze 1-laags poetsrollen zijn gemaakt van zware kwaliteit, waardoor ze sterk zijn en een hoog absorptievermogen hebbenDeze rollen zijn niet geperforeerdMateriaal: CelluloseLengte x Breedte: 1000 m x 25 cmInhoud: 2 rollenAantal lagen: 1 laagsAantal vellen: 2632 vellenPerforatie: JaVerpakking: FolieKleur: WitGramsgewicht: 22 gr/m²
Opslaan in lijst

€ 75,46/ pakexcl. btw

€ 91,31incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RX
Serie
P-10
Artikel
RX-P-10 FS
Uitvoering
Industriepapier cellulose op rol
Lengte
1000000 mm
Breedte
250 mm
Verpakking
2 rollen/doos
Kleur
Wit