Eriks
RX

RX Industrieel papier 2 rollen/folie Fiber 3-laags 360mx23cm 1000vel/rol blauw RX-P-30 FS-T

  • ERIKS:12406827
Image 1
RX® CELLULOSEPAPIER 3-LAAGS RX-P-30

- Het 3-laags blauw industriepapier bestaat uit volledige gerecycleerde drankkartons met RX Fiber®.- Uit het totale papierassortiment is dit de papierkwaliteit met het hoogste adsorbsievolume.- Kan gebruikt worden voor de zwaarste schoonmaakwerkzaamhede
Opslaan in lijst

€ 69,60/ pakexcl. btw

€ 84,22incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RX
Serie
P-30
Artikel
RX-P-30 FS-T
Uitvoering
Industriepapier RX Fiber® op rol
Lengte
360000 mm
Breedte
230 mm
Verpakking
1000 vellen/rol