Eriks
RX

RX Industrieel papier 1 rol/folie Fiber 3-laags 360mx35,5cm 1000vel/rol blauw RX-P-30 FSW-T

  • ERIKS:12360077
Image 1
RX® CELLULOSEPAPIER 3-LAAGS RX-P-30

- Het 3-laags blauw industriepapier bestaat uit volledige gerecycleerde drankkartons met RX Fiber®.- Uit het totale papierassortiment is dit de papierkwaliteit met het hoogste adsorbsievolume.- Kan gebruikt worden voor de zwaarste schoonmaakwerkzaamhede
Opslaan in lijst

€ 54,93/ rolexcl. btw

€ 66,47incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RX
Serie
P-30
Artikel
RX-P-30 FSW-T
Uitvoering
Industriepapier RX Fiber® op rol
Lengte
360000 mm
Breedte
355 mm
Verpakking
1000 vellen/rol