Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Vloercoating lichtgrijs 2,5l

  • ERIKS:11932532
  • Fabrikant:8715743013737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenvoudig aan te brengen solventgedragen vloerverf op basis van alkydharsen die bijzonder geschikt is voor het behandelen van oude (>2 jaar), droge betonvloeren binnen en buiten. De coating is goed bestand tegen slijtage en niet agressieve reinigingsmiddelen (geen alkalische) en kortstondig bestand tegen smeeroliën, benzine etc.
  • Een-component, oplosmiddelhoudend
  • Voor voetverkeer, binnen en buiten
  • Voor oude betonvloeren (>2 jr), metaal en hout
  • Hoogglans uiterlijk, goed dekkend
  • Kleefvrij na 6 hours (bij 20°C)
  • 8 m² per liter (twee lagen aanbevolen)
  • Leverbaar in verschillende RAL-kleuren

7100 Vloerverf kan aangebracht worden op betonvloeren, ouder dan 2 jaar, die volkomen droog en zuiver zijn, dit met uitsluiting van glad beton of beton dat vochtwerende producten bevat, welke een goede hechting verhinderen. 7100 Vloerverf kan ook aangebracht worden op eerder aangebrachte goed hechtende gave coatings. 7100 kan ook aangebracht worden op goed voorbehandelde en met de juiste Rust-Oleum primer gecoate metalen ondergronden.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM