Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Surfa-Etch® Etsmiddel 5l

  • ERIKS:11932433
  • Fabrikant:8715743003813
Image 1
Etsmiddel om gladde betonoppervlakken, metselwerk, verzinkt staal en aluminium te etsen voordat een coating aangebracht kan worden.
  • Verbetert de hechting van coatingsystemen
  • Neutraliseert alkalische zouten
  • Verwijdert 'wit roest' van metalen
  • Geen onaangename geur of dampen
  • Niet brandbaar

Surfa-Etch 108 etsmiddel wordt gebruikt om gladde betonoppervlakken, metselwerk, verzinkt staal en aluminium te etsen voor het aanbrengen van een RUST-OLEUM coating systeem. Surfa-Etch 108 neutraliseert alkalische verontreinigingen en verwijdert resten van zink-/aluminiumcorrosieproducten (“witte roest”). Surfa-Etch 108 wordt aangebracht met een nylon borstel of bezem.
Opslaan in lijst

€ 125,08/ stukexcl. btw

€ 151,35incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
Surfa-Etch®
Kleur
Transparant
Inhoud
5 ml