Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM SuperGrip® Anti-slip spray geel 500ml

  • ERIKS:12621324
  • Fabrikant:8715743009532
Image 1
Deze deklaag maakt elk oppervlak direct stroef. SuperGrip™ Anti-Slip spuitbussen zijn gebaseerd op een sneldrogende magere gemodificeerde acrylaat sojaolie alkydhars. De gekleurde producten zijn gebaseerd op lood- en chroomvrije pigmenten en bevatten een speciale antislip toevoeging. Kan worden aangebracht op metaal, beton, keramiek en houten ondergronden of grondig voorbehandelde gecoate oppervlakken.
  • Zeer fijnkorrelige anti-sliplaag voor lichte belasting
  • Hecht op metaal, hout, beton, tegelvloeren en parket
  • Zeer sneldrogend (5-10 minuten)
RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 worden aangebracht op metaal, beton, keramiek en houten ondergronden of grondig voorbehandelde gecoate oppervlakken. Staal gronden met 2169 of 2182. Anti-Slip 2400 is bestemd voor klein onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Anti-Slip 2400 wordt gebruikt (binnen/buiten) bij lichte industriële belasting waar antislip eigenschappen nodig zijn.
Opslaan in lijst

€ 33,80/ stukexcl. btw

€ 40,90incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
SuperGrip®
Verpakking
Spuitbus
Kleur
Geel
Inhoud
500 ml