RUST-OLEUM Roestwerende primer roodbruin 3369 2,5l
ERIKS:11932474
Fabrikant:8715743013140
RUST-OLEUM® CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs zijn sneldrogende grondlagen gebaseerd op een aromaat vrije kortolie alkydhars. Deze producten bevatten roestwerende pigmenten en zijn lood- en chromaatvrij.
Overschilderbaar na 2 uur
Lood- en chromaatvrij
Grijs voor lichtgekleurde deklagen
Rood voor donkere deklagen
RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs wordt gebruikt op blanke of licht geroeste staaloppervlakken om bescherming te bieden tegen corrosie. RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs is speciaal bedoeld om met de kwast aangebracht te worden en kan ook met roller of verfspuit aangebracht worden. RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs kan overschilderd worden met een RUST-OLEUM CombiColor Metaal 7300 coating om optimale bescherming te bieden tegen matige industriebelasting.