Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Roestwerende primer grijs 3380 750ml

  • ERIKS:11932477
  • Fabrikant:8715743012693
Image 1
RUST-OLEUM® CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs zijn sneldrogende grondlagen gebaseerd op een aromaat vrije kortolie alkydhars. Deze producten bevatten roestwerende pigmenten en zijn lood- en chromaatvrij.
  • Overschilderbaar na 2 uur
  • Lood- en chromaatvrij
  • Grijs voor lichtgekleurde deklagen
  • Rood voor donkere deklagen

RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs wordt gebruikt op blanke of licht geroeste staaloppervlakken om bescherming te bieden tegen corrosie. RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs is speciaal bedoeld om met de kwast aangebracht te worden en kan ook met roller of verfspuit aangebracht worden. RUST-OLEUM CombiPrimer Roestwerend 3369 Rood/3380 Grijs kan overschilderd worden met een RUST-OLEUM CombiColor Metaal 7300 coating om optimale bescherming te bieden tegen matige industriebelasting.
Opslaan in lijst

€ 45,57/ stukexcl. btw

€ 55,14incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
CombiPrimer® 3380