Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM NR.1 Groene verfafbijt 750ml

  • ERIKS:23896327
  • Fabrikant:8715743017643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer snel en effectief verfoplossend en -opwerkend materiaal zonder methyleenchloride voor verwijdering van alle verftypen en lijm.
  • Veel effectiever dan andere groene afbijtmiddelen op de markt
  • Gelachtige pasta werkt beter dan vloeibare alternatieven
  • Werkt bij lage temperaturen 0 °C
  • Ook effectief als lijmverwijderaar
  • Snelwerkend
  • Bevat geen methyleenchloride

NR.1 Groene Verfafbijt wordt gebruikt om snel oude verflagen of lijm(resten) te verwijderen. Groene Verfafbijt is ontwikkeld om alle soorten olie- en alkydhars gebaseerde verflagen, emulsieverven, vernis en de meeste 2-componenten coatings van metalen-, minerale-, en houten ondergronden te verwijderen. Bevat geen methyleenchloride, NMP, zuren, logen, biociden en conserveringsmiddelen. Het tast metaal, minerale en houten oppervlakken niet aan.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Verpakking
Spuitbus
Kleur
Groen
Inhoud
750 ml