Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Multi spray 1610 X1

  • ERIKS:12766395
  • Fabrikant:8715743018374
Image 1
  • Stopt piepen en kraken
  • Uitstekende kruipolie
  • Vochtverdrijvend en waterafstotend
  • Na reiniging blijft er een beschermlaag achter op het oppervlak
  • Bevat geen siliconen
  • Temperatuurbereik: -30 °C tot 145 °C
  • Lost vet, teer, olie en sommige lijm op
Veelzijdig smeermiddel dat metalen en plastic onderdelen beschermt, reinigt en smeert. Deze prima penetrerende vloeistof heeft corrosiewerende en waterafstotende eigenschappen. Na gebruik laat het een beschermlaag achter. Versterkt met BoroTecX™, een prima penetrerende vloeistof met corrosiewerende en waterafstotende eigenschappen
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Toepassing
Smeermiddel
Inhoud
0.5 l