Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Metaalprimer zwart 5l

  • ERIKS:11932501
  • Fabrikant:8715743003288
Image 1
Snel Drogende Shopprimers 6400 zijn sneldrogende grondlagen gebaseerd op een sojaolie alkydhars. Deze producten bevatten roestwerende pigmenten en zijn lood- enchromaatvrij.
  • Uitstekende hechting op metaal
  • Ideaal voor spuit-applicatie
  • Overschilderbaar met CombiColor® en veel andere coatingsystemen
  • Maskeert oneffenheden
  • Lasbaar
RUST-OLEUM Snel Drogende Shopprimers 6400 worden gebruikt op blanke, koud gewalst, gebeitst, gestraald of licht geroeste staaloppervlakken. RUST-OLEUM Snel Drogende Shopprimers 6400 zijn speciaal bedoeld om met de verfspuit te worden aangebracht worden. Voor kleine reparaties kan het product ook met kwast en/of roller worden aangebracht RUST-OLEUM Snel Drogende Shopprimers 6400 kunnen overschilderd worden met de RustOleum Alkyd Grondlagen en/ of het Alkythane Systeem 7500.
Opslaan in lijst

€ 86,75/ stukexcl. btw

€ 104,97incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Kleur
Zwart
Inhoud
5000 ml
Verpakking
Blik (pot)
Glansgraad
Mat