Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Hittebestendige spray zwart 500ml

  • ERIKS:23165950
  • Fabrikant:8715743006203
Image 1
Hard Hat® Hittebestendige Aerosol 7715 en 7778 zijn hittebestendige coatings gebaseerd op een siliconen gemodificeerde alkydhars.
  • Voor continue belasting tot 650°C
  • Doorstaat een piekbelasting tot 750°C
  • Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
  • Ideaal op motoren, warmtekanons, ventilatoren, etc
  • Hanteerbaar na 3 uur (bij 20°C)
  • Leverbaar in zwart semi-mat en aluminium
RUST-OLEUM Hart Hat 7715 en 7778 worden aangebracht op nieuw, blank staal of gestraald staal of goed voorbehandelde, gecoate oppervlakken zoals barbecues, stookgereedschap, hete lucht kanonnen, uitlaten, enz. RUST-OLEUM Hard Hat 7715 en 7778 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM Hard Hat 7715 en 7778 bieden bescherming tot een droge hitte van 750°C (piekbelasting) bij toepassing binnen of in een beschutte omgeving buiten.
Opslaan in lijst

€ 24,80/ stukexcl. btw

€ 30,01incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Kleur
Zwart
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus
Glansgraad
Zijdeglans