Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Isoleercoating mat wit 500ml

  • ERIKS:11932469
  • Fabrikant:8715743008313
Image 1
RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol Isoleercoating is een matwitte hooggepigmenteerde coating op basis van geplastificeerde acrylaathars voor het permanent isoleren van ardnekkige nicotine-, roet-, teer- en roestvlekken, vochtplekken, graffiti en talrijke kleurstoffen.
  • Mat witte finish, optimale dekking (niet vergelend)
  • Stofdroog (na 5-10 minuten), kleefvrij: 10 min
  • Overschilderbaar na: 30 min
  • Kan worden aangebracht op beton, pleisterwerk, spaanplaat, bestaande coatings, behang etc.
  • Reukloos. Overschilderbaar met standaard muurverven

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol Isoleercoating is een renovatieverf die direct aangebracht kan worden op systeemplafonds, pleisterwerk, cement, hout, beton, behang, isolatiewanden, oude verf, etc. RUST-OLEUM® HARD HAT Aersol Isoleercoating is bruikbaar als eindlaag of kan eenvoudig overgeschilderd worden met standaard binnenmuurverven.
Opslaan in lijst

€ 15,35/ stukexcl. btw

€ 18,57incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Kleur
Wit
RAL-nummer
9010
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus
Glansgraad
Mat