Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Hittebestendige deklaag 5l aluminium

  • ERIKS:12968758
  • Fabrikant:8715743017063
Image 1
Hard Hat® 1015 en 1078 zijn hittebestendige coatings gebaseerd op een siliconen gemodificeerde alkydhars.
  • Voor continue belasting tot 650°C
  • Doorstaat een piekbelasting tot 750°C
  • Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
  • Ideaal op motoren, warmtekanons, ventilatoren, etc.
  • Hanteerbaar na 3 uur (bij 20°C)
  • Leverbaar in zwart semi-mat en aluminium
Opslaan in lijst

€ 125,24/ stukexcl. btw

€ 151,54incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Kleur
Zilver
Inhoud
5000 ml
Verpakking
Blik (pot)
Functie
Toplaag
Glansgraad
Mat