Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA ZINC-ALU Zinkcoating fonkelend aluminium 500ml

  • ERIKS:23165962
  • Fabrikant:8715743005909
Image 1
Hard Hat® Aerosol Glanszink 2117 is een sneldrogende, zinkrijke coating gebaseerd opeen epoxy ester. Dit product bevat puur zink en aluminium en biedt kathodische bescherming.
  • Zinkcoating met fonkelende aluminiumdeeltjes
  • Bestendig tegen 340 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
  • Het beste compromis tussen een zinkspray en een aluminiumspray
RUST-OLEUM Glanszink 2117 wordt gebruikt op beschadigde, thermisch verzinkte staaloppervlakken. Glanszink 2117 is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Glanszink 2117 wordt gebruikt als één-laag systeem bij lichte industriële belasting en in corrosieve/vochtige omgeving.
Opslaan in lijst

€ 26,57/ stukexcl. btw

€ 32,15incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Kleur
Zilver
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus