Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA ZINC-ALU Zinkcoating fonkelend aluminium 1kg

  • ERIKS:11932402
  • Fabrikant:8715743008757
Image 1
Hard Hat® Aerosol Glanszink 2117 is een sneldrogende, zinkrijke coating gebaseerd opeen epoxy ester. Dit product bevat puur zink en aluminium en biedt kathodische bescherming.
  • Zinkcoating met fonkelende aluminiumdeeltjes
  • Bestendig tegen 340 uur zoutsproeitest (DIN 50021 SS)
  • Het beste compromis tussen een zinkspray en een aluminiumspray
RUST-OLEUM Glanszink 2117 wordt gebruikt op beschadigde, thermisch verzinkte staaloppervlakken. Glanszink 2117 is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Glanszink 2117 wordt gebruikt als één-laag systeem bij lichte industriële belasting en in corrosieve/vochtige omgeving.
Opslaan in lijst

€ 53,44/ stukexcl. btw

€ 64,66incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Kleur
Zilver
Verpakking
Blik (pot)