Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Deklaag roestvrijstaal 500ml

  • ERIKS:11305268
  • Fabrikant:8715743006319
Image 1
Hard Hat® Aerosol Deklagen 2100 zijn gebaseerd op een sneldrogende magere sojaolie alkydhars.
  • Betere slijtvastheid
  • Betere corrosiewerende eigenschappen dan andere metallic lakken
  • Uitstekende UV-bestendigheid (verkleurt niet)
  • Bestand tegen zuren, chemicaliën en logen
RUST-OLEUM Metallische Deklagen 2100 worden aangebracht over RUST-OLEUM Hard Hat 2169/2182 Grondlagen of zorgvuldig voorbehandelde, geschilderde oppervlakken; ze kunnen overschilderd worden met RUST-OLEUM 2500 Transparant. RUST-OLEUM Metallische Deklagen 2100 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM Metallische Deklagen 2100 worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid en toepassing binnen.
Opslaan in lijst

€ 25,26/ stukexcl. btw

€ 30,56incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus
Functie
Toplaag