Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Deklaag fonkelend aluminium 500ml

  • ERIKS:11932439
  • Fabrikant:8715743006272
Image 1
Hard Hat® Aerosol Deklagen 2100 zijn gebaseerd op een sneldrogende magere sojaolie alkydhars.
  • Hoogglans of metallic aluminium uiterlijk
  • Om het metallic uiterlijk van allerlei objecten te herstellen
  • Voor gebruik op blank metaal, gegalvaniseerd, zinkprimers of antiroestprimers
RUST-OLEUM Metallische Deklagen 2100 worden aangebracht over RUST-OLEUM Hard Hat 2169/2182 Grondlagen of zorgvuldig voorbehandelde, geschilderde oppervlakken; ze kunnen overschilderd worden met RUST-OLEUM 2500 Transparant. RUST-OLEUM Metallische Deklagen 2100 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM Metallische Deklagen 2100 worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid en toepassing binnen.
Opslaan in lijst

€ 25,26/ stukexcl. btw

€ 30,56incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Kleur
Zilver
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus
Functie
Toplaag