Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Deklaag fluorescerend rood 500ml

  • ERIKS:23165951
  • Fabrikant:8715743006265
Image 1
Hard Hat® Aerosol Deklagen 2200 zijn gebaseerd op een sneldrogende magere sojaolie alkydhars.
  • Duidelijk zichtbare fluorescerende coatings
  • Ideaal for markeringen, borden, kleurcodering, etc
  • Aanbrengen op matwit 2190 voor het beste resultaat
  • Afwerken met blanke lak 2500 voor langer resultaat
  • Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
  • Leverbaar in rood, oranje, geel, groen and blauw

RUST-OLEUM Fluorescerende Deklagen 2200 worden aangebracht over RUST-OLEUM Hard Hat 2190 Matwit; voor buiten toepassing wordt aanbevolen Fluorescerende Deklagen 2200 over te spuiten met RUST-OLEUM 2500 Transparant. RUST-OLEUM Fluorescerende Deklagen 2200 zijn bedoeld voor veiligheidsmarkering of signalering. RUST-OLEUM Fluorescerende Deklagen 2200 worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen.
Opslaan in lijst

€ 26,57/ stukexcl. btw

€ 32,15incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Kleur
Rood
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus
Functie
Toplaag
Glansgraad
Mat