Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® deklaag crèmewit RAL 9001 500ml

  • ERIKS:11932460
  • Fabrikant:8715743003950
Image 1
Hard Hat® Aerosol Deklagen 2100 zijn gebaseerd op een sneldrogende magere sojaolie alkydhars.
  • Topkwaliteit
  • Voor op blank staal, hout en beton
  • Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
  • De beste dekkracht verkrijgbaar
  • Hittebestendig tot 100°C
  • Leverbaar in 45 RAL-kleuren
RUST-OLEUM Deklagen 2100 worden aangebracht over RUST-OLEUM Hard Hat 2169/2182 Grondlagen of zorgvuldig voorbehandelde, geschilderde oppervlakken. RUST-OLEUM Deklagen 2100 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM Deklagen 2100 worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid en toepassing binnen.
Opslaan in lijst

€ 23,40/ stukexcl. btw

€ 28,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
HARD HAT®
Kleur
Wit
RAL-nummer
9001
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuitbus
Glansgraad
Hoogglans