Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM EpoxyShield® ULTRA Waterverdunbare vloercoating staalgrijs 5l

  • ERIKS:11932490
  • Fabrikant:8715743015793
Image 1
Een op water gebaseerde, sneldrogende, 1 – component vloercoating. De coating is goed bestand tegen lichte tot middelzware belasting. Tevens is de coating bestand tegen o.a. diesel, motorolie, koelvloeistof, benzine, diverse huishoudchemicaliën en de meeste bandensoorten.
  • Voor licht tot gemiddeld verkeer
  • Gemakkelijk aan te brengen
  • Kleefvrij na slechts 2 uur
  • Zijdeglansafwerking
  • Goed bestand tegen autobanden en diverse chemicaliën

EpoxyShield® 5200 ULTRA kan aangebracht worden op betonnen vloeren die volledig schoon, droog en voorzien zijn van de EpoxyShield® Sealer 5220. Het wordt afgeraden om de coating aan te brengen op glad en volledig gesloten beton of beton dat nog een curing compound bevat. Dergelijke ondergronden verhinderen een goede hechting. EpoxyShield® 5200 ULTRA vloercoating kan ook aangebracht worden op oude, goed hechtende coatings.
Opslaan in lijst

€ 165,74/ stukexcl. btw

€ 200,55incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RUST-OLEUM
Serie
EpoxyShield® ULTRA
Verpakking
Blik (pot)
Kleur
Grijs
Inhoud
5000 ml